FX3U-80MT/ES FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34710986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX3Uシリーズ 基本ユニット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台電源仕様AC電源/DC24V注文コード34710986品番FX3U-80MT/ES
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
演算処理速度(μs/命令)
基本命令:0.065
応用命令:0.642~数100
カウンタ
一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点
高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)
※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)仕様●35mm幅DINレール取付け可●CPU・メモリ・入出力・電源を内蔵質量(kg)1.2シリーズFX3U適合規格EMC、LVD、UL、cUL取付ピッチ寸法W:258ユニット種別基本ユニット出力点数40点入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力入力点数40点外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×90×86入力仕様DC24V シンク/ソース入力 5-7mA出力仕様0.5A/1点(0.8A/4点)DC5-30V命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点データレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点電源仕様AC電源/DC24V接続形状端子台色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81出力形式トランジスタ(シンク)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34710943
2021-07-20
用途: 制御盤
製造業

常時使用してるので、それは問題なし。
半導体不足の影響かメーカーからの仕入れが遅れてる中、即納はありがたかった。

対象商品 : 09497424
2022-01-12
用途: ベンダー(曲げる機械)のシーケンサーが壊れた時です。
その他業種

非常にコンパクトで使いやすいです。
とても満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする