※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX3Uシリーズ 基本ユニット

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 電源仕様DC電源/DC24V 注文コード34711092 品番FX3U-48MR/DS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は電源仕様・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
演算処理速度(μs/命令)
基本命令:0.065
応用命令:0.642〜数100
カウンタ
一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点
高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)
※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済) 仕様●35mm幅DINレール取付け可●CPU・メモリ・入出力・電源を内蔵 質量(kg)0.85 シリーズFX3U 適合規格EMC、LVD、UL、cUL 取付ピッチ寸法W:155 ユニット種別基本ユニット 出力点数24点 入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力 入力点数24点 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×90×86 入力仕様DC24V シンク/ソース入力 5-7mA 出力仕様2A/1点(8A/4点)・AC250V・DC30V 命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能 補助リレー/タイマ7680点/512点 データレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点 プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃ 入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可 最大入出力点数384点 電源仕様DC電源/DC24V 接続形状端子台 色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81 出力形式リレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34710943
2021-07-20
用途:
制御盤
製造業

常時使用してるので、それは問題なし。
半導体不足の影響かメーカーからの仕入れが遅れてる中、即納はありがたかった。

対象商品:
09497424
2022-01-12
用途:
ベンダー(曲げる機械)のシーケンサーが壊れた時です。
その他業種

非常にコンパクトで使いやすいです。
とても満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする