三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC本体ユニット
FX3UCシリーズ 基本ユニット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34711275
品番
FX3UC-16MT/D
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
電源
DC24V
入力方式
無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力
入力仕様
DC24V シンク入力 5〜7mA
入力点数
8点
出力形式
トランジスタ(シンク)
出力仕様
0.1〜0.3A/1点
出力点数
8点
命令
シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種
質量(kg)
0.2
シリーズ
FX3UC
ユニット種別
基本ユニット
接続方式
コネクタ
電源電圧(V)
DC24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34.0×90×87
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
電源容量(mA)
600(DC5V)