FX3UC-64MT/D FX3UCシリーズ 基本ユニット 三菱電機 34711293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX3UCシリーズ 基本ユニット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
出力点数32点
入力点数32点
入力仕様DC24V シンク入力 5~7mA
DC24V シンク入力 5~7mA
DC24V シンク/ソース入力 5~7mA
出力仕様0.1~0.3A/1点
0.1~0.3A/1点
2A/1点、4A/1コモンAC250VDC30V
内容量1台注文コード34711293品番FX3UC-64MT/D
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
電源DC24V入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力入力仕様DC24V シンク入力 5~7mA入力点数32点出力形式トランジスタ(シンク)出力仕様0.1~0.3A/1点出力点数32点命令シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種質量(kg)0.3シリーズFX3UCユニット種別基本ユニット接続方式コネクタ電源電圧(V)DC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×90×87プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源容量(mA)480(DC5V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 緊急修理
システムワークス製造業

各代理店が休暇に入ったので困っていましたが、在庫が有って即日出荷だったので、30日に修理が完了しました。
大変助かりました。

対象商品 : 47850774
2020-05-26
用途: 機械のメンテナンス制御で

とても使いやすいですね 機能も十分でした。また購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする