※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX3UCシリーズ 基本ユニット

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34711311 品番 FX3UC-16MT/DSS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
電源DC24V 入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力 入力仕様DC24V シンク/ソース入力 5〜7mA 入力点数8点 出力形式トランジスタ(ソース) 出力仕様0.1〜0.3A/1点 出力点数8点 命令シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種 質量(kg)0.2 シリーズFX3UC ユニット種別基本ユニット 接続方式コネクタ 電源電圧(V)DC24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.0×90×87 プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 電源容量(mA)600(DC5V)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
緊急修理
システムワークス 様 (製造業)

各代理店が休暇に入ったので困っていましたが、在庫が有って即日出荷だったので、30日に修理が完了しました。
大変助かりました。

対象商品:
47850774
2020-05-26
用途:
機械のメンテナンス制御で

とても使いやすいですね 機能も十分でした。また購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする