三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
入出力増設ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
24
注文コード
34711424
品番
FX2N-48ET
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電源を内蔵した入出力増設です。
入出力を同時に増設する際に用います。
接続ケーブルが付属されています。
耐電圧
電源端子(DC電源)とアース端子間:AC500V 1分間
入力端子(DC24V)とアース端子間:AC500V 1分間
出力端子(リレー)とアース端子間:AC1500V 1分間
接地
D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>
接地は、専用接地または共用接地してください。
入力仕様
無電圧接点入力またはNPNオープンコレクタトランジスタ
出力仕様
●抵抗負荷:0.5A/1点(0.8A/4点)●外部電源:DC5〜30V
電源仕様
●電源ヒューズ:250V 5A●DC24Vサービス電源:DC24V 460mA以下(入出力増設ブロックを接続時は、DC24Vサービス電源を消費します。)
質量(kg)
0.85
出力点数
24点
周波数(Hz)
定格:50/60
消費電力(W)
35
定格電圧(V)
AC100〜240
ユニット種別
入出力増設ユニット
入力点数
24
保存温度(℃)
-25〜75
入力信号
(電圧)DC24V±10%、(電流)5mA/DC24V
使用環境
腐食性、可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
使用周囲温度(℃)
0〜55
保存温度範囲(℃)
-25〜75
耐ノイズ
ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 立上り1ns 周期30〜100Hzのノイズシミュレータによる
入出力点数
48点
プログラムメモリ
-
設置場所
制御盤内
電圧許容範囲(V)
-15%、+10%
接続形状
脱着式端子台(M3ネジ)
入力形式
シンク
絶縁抵抗
各端子とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用高度
2000m以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
適合シーケンサ
FX3G、FX3U
出力形式
トランジスタ
突入電流
AC100V:最大40A 5ms以下、AC200V:最大60A 5ms以下
相対湿度(%RH)
[動作時]5〜95(結露しないこと)
入出力点数(点)
48点