FX2N-8ER 増設ブロック 入出力増設用 三菱電機 34711451

増設ブロック 入出力増設用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34711451品番FX2N-8ER
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

入力4点、出力4点を増設することができます。
基本ユニットや増設ユニットの後段に接続することができます。

適合FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)入力仕様DC24V シンク入力 5mA出力仕様2A/1点(8A/4点) AC250V DC30V電源仕様基本、増設ユニットから給電適合機種FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX2NC(FX2NC-CNV‐IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV‐IFまたはFX3UC-1PS-5V要)出力点数4点(8点占有)入力点数4点(8点占有)出力形式リレー入出力点数(点)8点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34711451
2022-11-20
用途: 装置の機能追加
クリエイト有限会社

装置がPNP仕様なのでFX2N-8ER-ES/ULが欲しかったが、
入手困難なため本製品とリレーを組み合わせて制御しました。
早くのソース出力仕様製品の納期短縮を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする