三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
入力増設ブロック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34711485
品番
FX2NC-16EX-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
基本ユニット、または増設ユニットから、電源供給を受ける増設機器です。
入力仕様
DC24V シンク入力 5mA
接続形状
コネクタ端子台
入力点数
16点
質量(kg)
0.15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20.2×90×89
入出力点数(点)
16点
適合機種
FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC
電源仕様
DC24V
適合シーケンサ
FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC