三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
増設ブロック 出力増設用
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
16点
入出力点数(点)
16
注文コード
34711521
品番
FX2N-16EYT-C
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数・入出力点数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合シーケンサ
FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC
<コネクタタイプシーケンサへの接続について>
FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。
FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
ユニット種別
出力増設ブロック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×90×87
質量(kg)
0.3
出力仕様
0.5A/1点(0.8A/4点) DC5〜30V
出力点数
0点
出力方式
トランジスタ(シンク)出力
接続形状
出力/コネクタ端子台
電源仕様
基本、増設ユニットから内部給電
入出力点数(点)
16
入力仕様
DC24V シンク/ソース入力 5-7mA
耐電圧
AC1500V 1分間(全端子一括とアース端子間)
入力点数
16点
保存温度(℃)
-20〜70
使用環境
腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
使用周囲温度(℃)
0〜55
耐ノイズ
ノイズ電圧 1000Vp-p ノイズ幅1μs 周期30〜100Hzのノイズシミュレータによる
絶縁抵抗
DC500V メガーにて5MΩ以上(全端子一括とアース端子間)
使用高度
2000m以下
接地
D種接地(強電系との共通接地は不可)
耐衝撃
147m/s
2
、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX・Y・Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)
35〜85%RH(結露しないこと)