三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
出力増設ブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34711537
品番
FX2NC-32EYT
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。
接続ケーブルが付属されています。
出力仕様
0.1A/1点
質量(kg)
0.2
出力方式
トランジスタ出力
出力点数
32点
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26.2×90×87
電源仕様
基本ユニットから給電
適合シーケンサ
FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
入出力点数(点)
32点