三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
出力増設ブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34711546
品番
FX2NC-16EYR-T
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。
接続ケーブルが付属されています。
出力仕様
2A/1点(4A/1COM) AC250V DC30V
質量(kg)
0.15
出力方式
リレー出力
出力点数
16点
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24.2×90×89
電源仕様
基本ユニットから給電
適合シーケンサ
FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
入出力点数(点)
16点