三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
入出力増設ブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34711582
品番
FX2NC-64ET
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.13
出力方式
トランジスタ(シンク)出力
出力点数
32点
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34.2×90×87
入力仕様
32点 DC24V シンク入力 5mA
出力仕様
0.1A/1点(0.4A/8点) DC5V〜30V
増設可能機種
FX1NC、FX2NC、FX3UC
電源仕様
DC24V
入出力点数(点)
64