※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
ターミナルブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
DC24V
機能
トランジスタ出力タイプ
注文コード
34711625
品番
FX-16EYT-TB
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・機能
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタタイプの基本ユニット(FX1NC、FX2NC、FX3UC)や、増設ブロックのコネクタ⇒端子台変換が行え、入出力配線工数の省力化が図れます。
入力仕様
-
出力仕様
トランジスタ出力 16点 0.5A/1点(0.8A/4点)
電源
DC24V
機能
トランジスタ出力タイプ
入出力点数(点)
(出力)16
適合
FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
適合機種
FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
質量(kg)
0.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×55×45