ターミナルブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源DC24V 機能AC入力信号タイプ 注文コード34711634 品番FX-16EX-A1-TB
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は電源・機能など6種類から選べます 他の種類を見る

コネクタタイプの基本ユニット(FX1NC、FX2NC、FX3UC)や、増設ブロックのコネクタ⇒端子台変換が行え、入出力配線工数の省力化が図れます。

入力仕様16点 AC100〜120V入力 出力仕様- 電源DC24V 機能AC入力信号タイプ 入出力点数(点)(入力)16 適合FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC 適合機種FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC 質量(kg)0.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×55×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする