ターミナルブロック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 電源- 機能シーケンサの入出力端子に直結されます。端子台代わりに使用したり、シーケンサから離れた場所にある入出力機器の配線を中断することで入出力配線工数の省力化が図れます。 注文コード34711643 品番FX-32E-TB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は電源・機能など6種類から選べます 他の種類を見る

コネクタタイプの基本ユニット(FX1NC、FX2NC、FX3UC)や、増設ブロックのコネクタ⇒端子台変換が行え、入出力配線工数の省力化が図れます。

入力仕様- 出力仕様- 電源- 機能シーケンサの入出力端子に直結されます。端子台代わりに使用したり、シーケンサから離れた場所にある入出力機器の配線を中断することで入出力配線工数の省力化が図れます。 入出力点数(点)入力32点または出力32点(入力16点出力16点の分割可) 適合FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC 適合機種FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC 質量(kg)0.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×55×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする