FX2N-5A アナログ入出力ブロック 三菱電機 34711686

アナログ入出力ブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34711686 品番FX2N-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,500
分解能
【A/D部】
電圧入力/50μV(±100mV時)、312.5μV(±10V時)
電流入力/1.25μA、10μA(使用モードによる)
【D/A部】
電圧出力/5mA
電流出力/20μA
絶縁方式
アナログ入力部←→シーケンサ間:ホトカプラ
電源←→アナログ入出力間:DC/DCコンバータ
各チャンネル間は、非絶縁
変換速度
【A/D部】
1ms×使用チャンネル数(デジタルフィルタ機能OFF時)
【D/A部】
2ms(デジタルフィルタ機能OFF時)
有効デジタル出力
電圧入力/11bitバイナリ+符号1bit(±100mV時)、15bitバイナリ+符号1bit(±10V時)
電流入力/14bitバイナリ+符号1bit
総合精度
【A/D部】
電圧入力/周囲温度25℃±5℃:±0.3%、周囲温度0℃〜55℃:±0.5℃
電流入力/周囲温度25℃±5℃:±0.5%、周囲温度0℃〜55℃:±1.0℃
【D/A部】
周囲温度25℃±5℃:±0.5%、周囲温度0℃〜55℃:±1.0℃
アナログ入力
電圧入力/DC-100〜100mV、DC-10〜10V(入力抵抗200kΩ)
電流入力/DC-20〜20mA、DC4〜20mA(入力抵抗250kΩ)
適合FX2N、FX3U、FX2NC(FX2NC-CNV-IF要)、FX3UC(FX2NC-CNV-IF、またはFX3UC-1PS-5V要)シーケンサ 電源DC5V 70mA(内部給電) DC24V±10% 90mA(外部給電) 入力特性各チャンネルに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする