3/22より値下げ!現場を応援
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
アナログ入力ブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34711704
品番
FX3UC-4AD
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
39,980
バスケットに入れる
電源
DC5V 50mA(シーケンサ内部給電)
DC24V±10% 80mA/DC24V(電源コネクタより外部給電)
分解能
電圧入力/0.32mV(20V×1/64000)、2.50mV(20V×1/8000)
電流入力/1.25μA(40mA×1/32000)、5.00μA(40mA×1/8000)
絶縁方式
ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁
トランスにより電源、アナログ入力間を絶縁
各チャンネル間は非絶縁
有効デジタル出力
電圧入力/15bitバイナリ+符号1bit
電流入力/14bitバイナリ+符号1bit
総合精度
電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール20Vに対し±0.3%(±60mA)、周囲温度0℃〜55℃フルスケール20Vに対し±0.5%(±100mV)
電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール40mAに対し±0.5%(±200μA)、周囲温度0℃〜55℃フルスケール40mAに対し±1.0%(±400μA)
アナログ入力
電圧入力/DC-10〜10V(入力抵抗200kΩ)
電流入力/DC-20〜20mA、4〜20mA(入力抵抗250kΩ)
適合
FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30から対応)シーケンサ
変換速度
50μs×使用チャンネル数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用チャンネル数)
入出力占有点数
シーケンサの入力または出力を8点占有。(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)