三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
FXシリーズインタフェースブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34711765
品番
FX2N-32CCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源
DC5V内部給電:シーケンサから増設ケーブルを介して給電。
DC24V外部給電(DC24V ±10%):外部端子台より給電。
適合シーケンサ
FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC
適合規格
-
ケーブル長(m)
1200(最大伝送距離) 伝送速度により異なる
シーケンサとの交信
FROM/TO命令でバッファメモリを介して行なう
フォーマット形式
(伝送)HDLC準拠
1局あたりのリンク点数
-
リモートレジスタ点数
1局あたりのリモートレジスタ点数は、RW書込みエリア4点、RW読出しエリア4点
機能
-
最大接続台数
-
最大入出力点数
-
接続ケーブル
CC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブル。CC-Link専用ケーブルとCC-Link専用高性能ケーブルの混在はできません。
絶縁方式
ネットワークバスと内部電源はホトカプラ絶縁
通信方式
ポーリング方式
伝送速度(bps)
156k/625k/2.5M/5M/10M(ロータリースイッチで設定)
同期方式
フレーム同期方式
入出力占有点数
8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)
入出力点数(点)
(リモート)1局あたりのリモート入出力点数は、入力32点、出力32点。ただし、最終局の上位16点はCC-Linkシステムがシステムエリアとして占有。
付属品
-
符号化方式
NRZI方式
CC-Linkバージョン
Ver.1.00
局種類
リモートデバイス局
局番
1〜64局(ロータリスイッチで設定)
占有局数
1〜4局(ロータリスイッチで設定)