電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)
DC24V+20%-15% 50mA/DC24V(端子より外部給電)
分解能摂氏/0.1℃
華氏/0.18°F
絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁
駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁
(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度FX3G、FX3GC : 250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
FX3U、FX3UC : 200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
有効デジタル出力摂氏/-500~2500
華氏/-580~4820
適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)定格温度範囲摂氏/-50~250℃、華氏/-58~482°F総合精度周囲温度25℃±5℃ フルスケールに対し±0.5%、周囲温度0℃~55℃ フルスケールに対し±1.0%適合シーケンサFX3G(FX3G-CNV-ADP が必要)、FX3GC、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTは、Ver. 1.30から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC- 32MT- LT(- 2)への接続には、機能拡張ボードが必要)