電源
DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)
DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電)
分解能
電圧入力/2.5mV(100V/4000)
電流入力/10μA(16mA/1600)
絶縁方式
ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁
駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁
(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度
FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
FX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
有効デジタル出力
電圧入力/12bitバイナリ
電流入力/11bitバイナリ
総合精度
電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃〜55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)
電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃〜55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)
アナログ入力
電圧入力/DC0〜10V(入力抵抗194kΩ)
電流入力/DC4〜20mA(入力抵抗250Ω)
適合FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要
入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)