FX3U-232-BD RS-232C通信用機能拡張ボード 三菱電機 34711975 FX3U-232-BD RS-232C通信用機能拡張ボード 三菱電機 34711975

RS-232C通信用機能拡張ボード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34711975 品番 FX3U-232-BD
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
質量(kg)約0.02 電源DC5V 20mA(シーケンサから給電) 適合規格CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR ユニット種別機能拡張ボード(RS-232C通信用) 接続方法(外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス) 外装色マンセル0.08GY 7.64/0.81 通信方式全二重双方向 表示LEDRD、SD 入力仕様- 入出力点数入出力占有なし プログラムメモリ- 通信速度無手順、計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200(bps)・プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps) 入出力占有点数入出力占有なし 伝送規格RS-232C規格準拠 通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信 適合シーケンサFX3U、FX3UC-32MT-LT(-2) 伝送距離(m)最大15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
点検時作業
サービス業

点検時作業で突然タッチパネルと通信不能になる。環境劣悪なので仕方ないが、ボード機能を検証している暇はない。即交換。いつも予備は持参してる。今回予備が役に立った。今後も販売を続けてほしい製品だ。

対象商品:
34711975
2021-09-19
用途:
プログラム制作
長嶋電機制御 様

物があると確認をして急ぎ対応して頂けると思っていました!残念です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございませんでした。

対象商品:
47851072
2017-01-20
用途:
プログラム開発やメンテナンス

Windows10 ではシリアルポート(RS232C)はサポートしていませんが Linux ではサポートしています。USB-RS232C コンバーターは中国製(U232-P9)でドライバー無しでもちゃんと動きます。(笑 勿論ELECOM社製でもドライバー無しで正常動作します。 メーカー(三菱)も売るだけでなくサポートすべきです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする