三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
RS-485通信用機能拡張ボード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34711993
品番
FX3U-485-BD
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
適合機種
FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)
電源
DC5V 40mA(シーケンサから給電)
ユニット種別
機能拡張ボード(RS-485通信用)
接続方法
(外部機器)5極端子台
通信方式
半二重双方向
入力仕様
-
プログラムメモリ
-
入出力占有点数
入出力占有なし
伝送規格
RS-485規格、RS-422規格準拠
通信手順
無手順、専用プロトコル1、4形式、並列リンク、簡易PC間リンク、インバータ通信
最大伝送距離(絶縁)(m)
50(非絶縁)