パソコン接続用インタフェースユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34712221 品番FX-232AWC-H
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するためのRS-422/RS-232C変換用インタフェースユニットです。

シーケンサ
【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbps
FX1N、FX1NC/19.2kbps以下
FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbps
FX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下
FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC/115.2kbps以下
FX1、FX2(FX)、FX2C/9.6kbps
位置決めユニット
【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps
FX-10GM、FX-20GM/9.6kbps
適合機種FX0、 FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX3S、FX3G、FX3GC、FX2N、FX2NC、FX3U、 FX3UCFX1、FX2(FX)、 FX2C、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX-10GM、 FX-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 適合規格CE(EMC)KC 対応OSWindows 98、 Windows Millenium Edition、 Windows 2000、 Windows XP、 Windows Vista 電源電圧(V)DC5 シーケンサから給電 消費電流(mA)120以下 伝送速度(bps)115.2k以下(シーケンサにより異なる) プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps以下 信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする