三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLC拡張ユニット
増設電源ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34712291
品番
FX3UC-1PS-5V
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
最大25
出力電流(A)
最大1/DC5V
電源電圧(V)
DC24、20%/-15%、リップル(p-p)5%以内
突入電流(A)
最大30、0.5ms/DC24V
ヒューズ
AC125V/3.15A(3A)
許容瞬時停電時間(ms)
5以下の瞬時停電に対し動作を継続する