B54 VベルトB形(スタンダード) モノタロウ 34715773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VベルトB形(スタンダード)

(18件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34715773 品番B54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです

有効ピッチ周長さ(inch)54 種別B形 材質ゴム ベルト高さ(mm)約11 ベルト上幅(mm)約16.7 有効ピッチ周長さ(mm)1372
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34715773
2017-06-30
用途:
コンプレッサーに使用

非常に悪い。
今年の1月に購入して交換したが、5ヶ月で交換しなければいけない。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
34715782
2015-10-08
用途:
籾すり機に使用
個人 様 (農・林・水産業)

籾すり機のVベルトを交換しました。良い調子です。

対象商品:
34715843
2016-11-16
用途:
エアコンの駆動部に使用
有限会社協栄電気 様

使えない
セットしていざ動かしたら伸びてしまいまるで使えなかった
あと、ゴム臭くてたまらない

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
34715791
2014-04-04
用途:
研磨機械/モーターからシャフトへの回転伝導

他メーカーに比べ、若干作りが劣るように感じ、交換時期もやや早まると予想されるが、
価格が低く購入しやすい点は大きいです。常時動いているような環境では分かりませんが、
使用頻度の少ない機器等であれば、全く問題なく使用出来るのではないかと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
34715721
2015-07-20
用途:
揚水ポンプ
農・林・水産業

僅か 3時間使用で亀裂が何箇所も入って廃品です。安全性が求められる機械には使えません。安くても、クズでした、二度とよそ物は買わない。

1人が参考にしています
対象商品:
34715825
2015-03-18
用途:
撚糸機の駆動ベルト
廣田撚糸 様

ゴムの臭いが強すぎる

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
34715721
2014-03-17
用途:
運搬車の修理
農・林・水産業

刻印が消えていたのでメジャーで計って購入したのですが内径と外径を間違えてしまいました。サイズの計り方が分かればもっと購入しやすいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。今後の表記の参考にさせて頂きます。

対象商品:
34715825
2013-03-03
用途:
交換品

使用感は、今まで使っていたものと、変わりわなさそうだけど、グリップ力や、持久力は、長く使わないと解りません。でも値段が半分なので良い買い物おしたと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする