BR-131 防振シート(テープ付) BRIDGE[自動車用品] 34716026

BR-131 防振シート(テープ付) BRIDGE[自動車用品] 34716026 BR-131 防振シート(テープ付) BRIDGE[自動車用品] 34716026

防振シート(テープ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード34716026 品番BR-131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

弾力性、衝撃吸収力にすぐれ、お好きな大きさにカットできます。

用途オーデイオ各部の防振、防音、隙間ふさぎに 仕様 材質CR 長さ(mm)500 厚さ(mm)10 質量(g)233 シート幅(mm)400
注意
※接着直後には充分な接着力が得られません、24時間程度必要です。
車外など、水のかかる場所では使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする