コスモ ギヤーSE

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 34717952 品番 150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。
酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。
水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。
消泡性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑
各種産業機械の減速機の潤滑
高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
仕様
さび止め性(蒸留水法)/さびなし
銅板腐蝕(100℃3hr)/1
抗乳化性O-W-E mL(分)/40-40-0(10)
チムケンOK荷重Ibs/65
粘度150 密度(g/cm3)0.892(15℃) 引火点(℃)228 流動点(℃)-15 L2.0(ASTM) 動粘度(mm2/s)154(40℃)、15(100℃) 粘度指数97 酸価(mgKOH/g)0.86 容量(L)20 適合範囲ギヤ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 密度(g/cm3 at15℃)0.8912 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34717986
2021-11-21
用途:
ブロアの潤滑油
建設業・工事業

#460という番手の機械油はなかなか販売してない。当サイトにあり、助かりました。

対象商品:
34717986
2018-12-02
用途:
ギアオイル
農・林・水産業

写真のほうが粘度150で表示されていますが、460で間違いないですか?

MonotaROからの回答

注文コード34717986は粘度460の製品です。
商品画像は代表画像です。
何卒宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
34717943
2018-08-04
用途:
大型機械の注油

メーカー品で価格も安く、宅配で来るので重宝しております。

対象商品:
34717961
2014-12-23
用途:
工作機械

問題なし

対象商品:
34717943
2014-11-21
用途:
生産機械のオイルアップ

品質は満足しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする