※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。消泡性に優れています。
#460という番手の機械油はなかなか販売してない。当サイトにあり、助かりました。
写真のほうが粘度150で表示されていますが、460で間違いないですか?
注文コード34717986は粘度460の製品です。商品画像は代表画像です。何卒宜しくお願い申し上げます。
メーカー品で価格も安く、宅配で来るので重宝しております。
問題なし
品質は満足しております