※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コスモ オルパス

(9件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 34718031 品番 68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高級汎用潤滑油。
酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。
さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。
摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。
優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。
循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。
粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。

用途
各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機
各種油圧装置の油圧作動油
空気、ガス圧縮機の外部油
仕様
さび止め性(蒸留水)/さびなし
銅板腐蝕(100℃3hr)/1
粘度69.03 (ASTM)L1.5 容量(L)20 適合範囲一般工業用多目的潤滑油 引火点(℃)248 密度(g/cm3)0.874(15℃) 流動点(℃)-22.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)68.8(40℃)、9.03(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数106 酸価(mgKOH/g)0.1 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
<。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34718013
2021-02-27
用途:
機械摺動部の潤滑
叶石材株式会社 様

過去3回使用して問題が無かったので再度注文した。価格も満足している。

対象商品:
34718047
2016-09-29
用途:
コンプレッサーのオイル交換

オイルの汚れの具合が分かりやすくていつもこれを使用しています。各種動粘度オイルの価格が高騰している時もあり、比較的安価に購入できる製品なので助かります。

対象商品:
34718031
2016-02-04
用途:
靴下編み機の潤滑油として

以前は他社製品をドラム缶で購入していましたが、こちらのコスモオルパス20L缶の方が割安なので大変助かります。機械メーカー推奨油なので、全く問題ないと思います。欲を言えば、黄色ぽいので無色透明ならベストです。

対象商品:
34718065
2015-11-18
用途:
機械設備の潤滑オイル

地域送料が別途かかりますが、それでも他社より安いので今後も購入していきたいです。

対象商品:
34718013
2015-10-02
用途:
作業のとき
小吉プレス工業 様

ふつう

対象商品:
34718031
2015-09-25
用途:
印刷機の潤滑油
有限会社 徳元紙工 様

発注後速やかに届けていただけた。
当方、車の燃料をセルフスタンドになってしまい、機械油の入手ルートがなくなった。

対象商品:
34718047
2014-11-26
用途:
機械の潤滑油
美秀デザイン印刷 様

消耗品に付き、価格で決めさせて頂きました。
粘度で適合してるので、使用に問題ありません。

対象商品:
34718056
2014-08-29
用途:
プレス機用

メーカー品です。
安価な為助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする