※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コスモ ハイドロAW

(6件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 粘度68 注文コード34718117 品番68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は粘度・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。
熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。
ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
消泡性に優れています。

適合範囲
射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧作動
建設機械の油圧作動
特装車の油圧作動
船舶の油圧作動
用途
射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置
建設機械の油圧装置
特装車の油圧装置
船舶の油圧装置
仕様
銅板腐蝕(100℃3hr)/1
抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(20)
粘度68 L0.5(ASTM) 使用温度範囲(℃)常温 容量(L)20 引火点(℃)248 密度(g/cm3)0.873(15℃) 流動点(℃)-22.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)68.2(40℃)、9.04(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数107 酸価(mgKOH/g)0.56 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34718092
2019-04-05
用途:
新規購入した機器に、作動油が付属していなかったため、その業者指定がこちらだった
サービス業

使用にあたっては問題ない。しかし、他の方も書かれているように、実売価格が高い。量を使うものだからもっと安くして欲しい。

対象商品:
34718092
2015-09-07
用途:
機械油

弊社での機械に非常に適しているので購入して良かったです。

対象商品:
34718101
2015-05-04
用途:
バックホウの油圧オイル
農・林・水産業

以前よりミニから大型バックホーまでこのオイルを使用していますが、トラブルも無く継続使用しています。
他の油圧オイルを使用しているミニに交換使用した所、動きがなめらかになったような感じがしました。
量を費用とするので、価格がもう少し安いと良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
34718092
2013-04-15
用途:
フォークリフト用油圧オイル
有限会社 飯塚自動車工業 様

他に書いてあるような缶の凹みなども無く、品物には問題ありませんでした。
メーカー純正指定品なので安心して使えます。
値段は割引のあるときに購入すればまあまあだと思います。

2018-02-03
用途:
バックホーに
農・林・水産業

別の通販サイトでは送料込みでモノタロウの半額で売ってる。同じ値段ならモノタロウで購入するけれどね。値段見直してほしいです。

3人が参考にしています
対象商品:
34718101
2011-03-17
用途:
かにクレーンの油圧

商品はメーカー指定なので問題無いし、値段も満足なんですが、ペール缶が潰れてました。しかも注ぎ口が。メーカーもしくは卸業者、配送業者の配慮のなさが残念です。他のオイルのレビューにも潰れに関して書いてあるし、、、
破損でつき返そうかとも思いましたが、すぐ使いたかったし…

オイル缶の通販は便利だと思ったけど、あれじゃあ、、、次回利用は考えますね

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
配送業者に厳しく注意致します。
今後同様に商品の破損があった場合には、お手数ではございますが、お問合せ専用フリーダイヤルにご連絡くださいますようお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする