※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コスモ ハイドロHV

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 34718153 品番 32
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油
FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。
粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。
摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。
酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。
せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。
パッキン、シール材との適合性が優れています。
抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。
さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。
消泡性に優れています。

仕様
銅板腐蝕(100℃3hr)/1
抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(15)
さび止め性(蒸留水・人工海水)/さびなし
粘度32 適合範囲油圧作動 引火点(℃)228 密度(g/cm3)0.87(15℃) 流動点(℃)-37.5 動粘度(mm2/s)31.7(40℃)、5.92(100℃) 粘度指数133 酸価(mgKOH/g)0.58 使用温度範囲(℃)常温 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34718135
2020-01-29
用途:
エア駆動の油圧ジャッキ等の作動油交換等
高橋商会 様

一般に手動のジャッキ等は32番、空圧のは10番を推奨しています。空圧機器で特に真冬季では10番程度を使用していないと作動できなくなることがあります。少し高価ですが10番の作動油を使うようにしましょう。

2人が参考にしています
対象商品:
34718162
2020-01-06
用途:
ショベルカーのメンテナンス時

粘度の種類も多く有り、省エネ効果も期待出来るので良い。

1人が参考にしています
対象商品:
34718162
2014-02-03
用途:
鉄工

機械メーカー指定の機械油なので間違いは無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする