※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コスモ スクリュー32

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 34718196 品番 32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

回転式空気圧縮機油。
酸化安定性、熱安定性に優れています。
水分離性が優れています。
銅の触媒作用を抑える機能が優れています。
さび止め性能が優れています。

適合範囲
スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど
油冷式の回転式圧縮機専用油。
用途
スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど
油冷式の回転式空気圧縮機専用油。
仕様
抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)
さび止め性(蒸留水)/さびなし
銅板腐蝕(100℃3hr)/1
RBOT値min/880
熱安定度(170℃24hr)/合格
泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0
L0.5(ASTM) 容量(L)20 引火点(℃)224 粘度32.04 密度(g/cm3)0.86(15℃) 流動点(℃)-22.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数110 酸価(mgKOH/g)0.1 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34718196
2016-08-18
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社コジマ金属 様

何も問題ないです。良いと思います。

対象商品:
34718196
2016-12-06
用途:
スクリューコンプレッサー潤滑
製造業

同じ粘度で他社のオイルよりも価格が安かったので購入。

対象商品:
34718196
2014-06-18
用途:
コンプレッサー定検

安心を求めてメーカー品を購入しています。
いつも通りの使用感で特に問題ありません。

プライベートブランドの価格は魅力的で
試験的に使用したいのはやまやまですが、
万一のことを考えると躊躇します。

今後も、モノタローさんの10%OFFを利用して再購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする