コスモ スクリュー32X

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 34718205 品番 32X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。
優れた熱酸化安定性。
優れた水分離性。
優れた消泡性。
優れたさび止め性・腐食防止性。
優れた潤滑性。

仕様
酸化安定性RBOT寿命min/3200
さび止め性(蒸留水)/さびなし
抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(10)
銅板腐蝕(100℃3hr)/1
泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0・20-0・10-0
L0.5(ASTM) 容量(L)20 引火点(℃)236 粘度32.38 密度(g/cm3)0.844(15℃) 流動点(℃)-40 危険等級V 動粘度(mm2/s)32.3(40℃)、5.87(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数126 酸価(mgKOH/g)0.1 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34718205
2016-04-15
用途:
コベルコのスクリューコンプレッサーに使ってみました。

使用して数日経ちますが、問題なく動いてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
イワタのイシザキデンキのコンプレッサーを持っていて(型式:SCD75GD)、メーカー指定オイル:ISO VG32を使用していたが、これを使っても大丈夫か?
回答:
ご使用頂けます。
2011-09-27

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする