※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コスモ レシプロ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 34718223 品番 150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

往復動式空気圧縮機油。
耐炭化性に優れています
高温酸化安定性が優れています
抗乳化性が優れています。
泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。

仕様
さび止め性(蒸留水)/さびなし
抗乳化性(82℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)
粘度148 適合範囲圧縮機 用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用 成分石油系炭化水素約98%、潤滑油添加剤約2% L2.0(ASTM) 容量(L)20 引火点(℃)278 密度(g/cm3)0.887(15℃) 流動点(℃)-10 動粘度(mm2/s)148(40℃)、14.6(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数96 酸価(mgKOH/g)0.07
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※回転式空気圧縮機には高性能専用油をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34718214
2016-02-15
用途:
コンプレッサーの給油

特に問題はありませんでした。普通に使用できています。

対象商品:
11049227
2015-02-12
用途:
工場で使用しているコンプレッサーのオイル交換

外気温が低いせいか、粘度が高く感じましたが、普通に使えています。今後、継続的に使ってみないと何とも言えませんが、今の所、十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11049227
2013-11-05
用途:
オイル交換

問題有りません。
また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする