PE-2010 サンダポリシャ RYOBI(リョービ) 34723604

 

PE-2010 サンダポリシャ RYOBI(リョービ) 34723604 PE-2010 サンダポリシャ RYOBI(リョービ) 34723604 PE-2010 サンダポリシャ RYOBI(リョービ) 34723604 PE-2010 サンダポリシャ RYOBI(リョービ) 34723604

サンダポリシャ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34723604 品番PE-2010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量・コンパクトボディ
負荷をかけても回転が落ちない、フィードバック回路搭載
屈曲しにくい高耐久コードホルダ採用
無段変速・シングルアクション

回転数(min-1[r.p.m])600〜2000 電源(V)単相100 電流(A)9.5 消費電力(W)910 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×82×234 付属品補助ハンドル、片口スパナ(17mm)、スピンドルネジ(M16・5/16-24UNF) 仕様- 質量(kg)1.8 用途車の塗装面の研磨・仕上げ・つや出し、家具・電化、樹脂製品のつや出しに トラスコ品番279-2354 アズワン品番1-7433-01
注意
※アタッチメントは別売です
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34723604
2018-05-15
用途:
中古車両の磨き・艶出し
卸売・小売業

まだ使っていませんが、板金工場のスタッフがいいですよとおすすめしてくださったので購入しました。

対象商品:
34723604
2016-06-12
用途:
乗用車&トラック等のワックス掛け

軽量&ロングコード&取っ手
全て…満足

一流ブランドなので、安心
商品価格…格安だったよ♪

2人が参考にしています
対象商品:
34723595
2014-11-21
用途:
自動車ボディコートのためのポリッシング

研磨場所、傷の具合に応じた速度選択することが出来る。
トルクに応じた重量があるので扱いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
34723604
2015-02-23
用途:
ヨット・ボート・ ポリッシング

買って良かったです。
低速運転時の ハンドル位置が良いのか
作業時 長時間でも疲れにく良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34723604
2014-08-14
用途:
車の研磨、床磨き

早速使ってみました。機器本体は比較的軽い。ただ、力(トルク)がちょっと弱い感じで床を磨いたら、回転が落ちた時があった。
時々使うなら、十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34723604
2014-03-12
用途:
車の磨き

ここより安い所はあったが、送料など総合的には安く買えた。
シングルなので心配していたが、思ったより使いやすく
仕上がりもきれいです。業者に頼むのがバカみたいに思えますよ。

対象商品:
34723604
2013-12-24
用途:
初めての車補修のために購入した。

まだ、使い始めで、上手く使えないが、慣れてくると車のワックスがけに挑戦しようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
34723604
2014-07-12
用途:
車のコーティング
便利屋サンキュー 様

まだ商品到着して一度しか使用していませんが、まあまあ満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
マジックパッドなどは付属していますか?
回答:
標準付属品としてマジックパッドなどは付属しておりません。お客様のご使用目的により、必要なものを取り揃えていただくようになっております。
4人が参考にしています
2011-09-27

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする