CP-UC10 ケミフィットCPユニオンコネクタ ニッタ 34725853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP-UC10 ケミフィットCPユニオンコネクタ ニッタ 34725853 CP-UC10 ケミフィットCPユニオンコネクタ ニッタ 34725853 CP-UC10 ケミフィットCPユニオンコネクタ ニッタ 34725853

ケミフィットCPユニオンコネクタ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34725853 品番CP-UC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥575
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。
完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。
内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。
無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。

形状ユニオンコネクタ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブPL、PN、TA、TP 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20〜80、(水(純水))0〜80 最高使用圧力(MPa)0.4 負圧性能(kPa)-99.975 チューブ挿入長さF(mm)29 最小内径(Φmm)8 寸法L(mm)63.2 二面幅H1(mm)18.5 二面幅H2(mm)19 有効断面積(mm2)35.5 質量(g)9
注意
※チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
※柔軟性のあるチューブを使用する場合は、インサート(別売)を取り付けてください。
※樹脂ねじのため、金属ねじに比べて応力緩和現象が生じ易く、特に高温ではより顕著になります。定期的な増し締めを行ってください。
※適合チューブ以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34725835
2018-09-10
用途:
水循環のつなぎに使用
製造業

思っていたより、造りがしっかりしていました。
購入して正解でした

対象商品:
34725835
2013-11-24
用途:
薬液チューブの継手
環境システム株式会社 様

隔壁仕様があれば購入したい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

取り扱いについて検討させていただきます。
貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする