ケミフィットCPインサート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34725993 品番 CPI12×9
参考基準価格(税別)¥67 販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別)
63

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。
完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。
内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。
無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。

形状インサート 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 適合チューブ外径(Φmm)12 適合チューブ内径(Φmm)9 適合チューブPL、PN、TA、TP 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20〜80、(水(純水))0〜80 最高使用圧力(MPa)0.4 負圧性能(kPa)-99.975 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
※ポリオレフィン系樹脂チューブなど柔かいチューブを使用する場合は、インサートチューブに接続してから取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34725966
2021-10-04
用途:
配管作業
教育・研究機関

ダイゴンチューブのインサートとして使用しています.ケミフィットで使用していますが,これを入れることにより,しっかりと漏れも止まりました.便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする