※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6204C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34726982 6204C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34726982 6204C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34726982 6204C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34726982 6204C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34726982

深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間

(88件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34726982 品番 6204C3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ラジアル内部すきまC3

内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 面取寸法r(mm)1 質量(g)106 トラスコ品番819-7886 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい 使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン 基本動定格荷重Cr(N)12800 基本静定格荷重Cor(N)6650 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000 許容回転速度(min-1) 油潤滑18000 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 88
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34726973
2025-07-30
用途:
オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

メーカーは熱が加わる部分のベアリングはC3隙間を使用しているのでC3隙間のベアリングがこの値段で手に入るのは嬉しいです。

2025-09-28
用途:
中華カブのエンジン内部に使います
医療・福祉・介護関連業

廻り方がスムーズで、組み上げてから使う時が楽しみです

対象商品:
34726955
2025-02-01
用途:
バイクのエンジンのオーバーホール

安心のNTNのベアリングが安価で買えて良かったです。

対象商品:
34726991
2023-07-15
用途:
重機の修繕部品
農・林・水産業

重機のトラックローラーのリビルトに使用。
分解して寸法を計測し、この製品をチョイス。
問題なく組み上げられて、完了。

対象商品:
34726955
2023-05-13
用途:
バイク用
農・林・水産業

カブ90のクランクベアリングとしてリピート購入です

1人が参考にしています
対象商品:
34726982
2022-09-16
用途:
バイク
鉱業

とても良い製品でした。全ての方におすすめできるベアリングでした。

1人が参考にしています
対象商品:
34726991
2022-08-22
用途:
バイクのハブベアリング
Salve! 様

バイクのハブベアリング交換に使用。品質はNTNなので問題なしです。安価で納期が早く助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34726973
2022-08-17
用途:
オーバーホール時
運輸・通信業

モンキーのケースのオーバーホールに用意しました。
注文の際に余分に頼んでおけば安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする