※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6002C3 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34727375 6002C3 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34727375 6002C3 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34727375 6002C3 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34727375 6002C3 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34727375

深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間

(44件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)15 注文コード34727375 品番6002C3
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は内径dなど38種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル内部すきまC3

内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)32 幅B(mm)9 質量(g)30 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 使用条件荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい 使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン 基本動定格荷重Cr(N)5600 基本静定格荷重Cor(N)2830 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000 許容回転速度(min-1) 油潤滑26000 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
ベアリングとして
グラッツェ ミレ 様

お値打ちで商品にも問題なく使用することができました、次回もまた購入しようと思います

対象商品:
34727375
2024-12-15
用途:
アドレスv125のクランクベアリング交換

アドレスv125のクランクベアリング交換に使用しました。特殊なC3規格がすぐに手に入るのは助かります。

対象商品:
34727427
2023-11-01
用途:
エンジン
岸モーターサイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

国産ですので品質は安心でした。直ぐに到着で助かりました。

対象商品:
34727393
2023-05-11
用途:
モトコンポのレストア
教育・研究機関

モトコンポのベアリングを交換しました。特に問題はなかったのですが、取り外して新しいものと比較してみると、新しいものはびっくりするぐらい滑らかに回転します。まだ、エンジンの組み立て途中ですが、エンジンがかなり静かになると期待しています。

対象商品:
34727384
2022-12-14
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクメーカー純正部品が高額な為、単品にて手配。安価に入手出来て助かります。

2023-05-21
用途:
バイクベアリング交換
教育・研究機関

モトコンポのクランクシャフトのベアリング交換に使用しました。新しいものは回転がとても滑らかで静かで満足しています。

対象商品:
34727375
2022-08-15
用途:
エンジンオーバーホール
K.T.クラフト 様

v125エンジンオーバーホールに使用。問題ありません。

対象商品:
34727384
2022-05-19
用途:
ぼろいカブ

クラッチの整備に毎回使っています。何の問題も有りません。
欲しい物が簡単に手に入るので、有り難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする