※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6210LLUNR 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727655 6210LLUNR 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727655 6210LLUNR 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727655

深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR)

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)50 注文コード34727655 品番6210LLUNR
参考基準価格(税別)¥4,755 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は内径dなど13種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)90 幅B(mm)20 寸法D2(Φmm)96.5 寸法f(mm)2.46 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)35000 基本静定格荷重Cor(N)23200 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑4700 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34727603
2023-10-30
用途:
ジムニーのミッション

NTN製ベアリングなので今更良いも悪いもありません。

対象商品:
34727621
2016-08-23
用途:
トラクターの作業機修理(デスクモアー)
井澤農場 様

純正品を1個買ったら1万2千円もしましたが1割にも満たない値段で買えてうれしいびっくりです

2人が参考にしています
対象商品:
34727594
2015-11-03
用途:
除雪機YSM560 ベアリング交換

除雪機の整備の為に購入しました。ほかのベアリングを探しているときにたまたま見つけたので注文してみましたが純正品より安いので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34727567
2015-02-20
用途:
折り機の部品として
株式会社サンエー印刷 様

良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする