※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR)
(1件のレビュー)
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34727682
品番
6301LLUNR
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
37
幅B(mm)
12
面取寸法r(mm)
1
質量(g)
60
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法D2(Φmm)
41.3
寸法f(mm)
1.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
9700
基本静定格荷重Cor(N)
4200
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
15000
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方