※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR)
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
注文コード
34727725
品番
6305LLUNR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,205
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
内径d
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
17
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法D2(Φmm)
67.7
寸法f(mm)
1.7
基本動定格荷重Cr(N)
21200
基本静定格荷重Cor(N)
10900
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
8100
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方