※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6004LLUNR 深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727795 6004LLUNR 深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727795 6004LLUNR 深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727795

深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34727795 品番 6004LLUNR
参考基準価格(税別)¥1,245 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6(最小) 質量(g)69 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法D2(Φmm)46.3 寸法f(mm)1.12 基本動定格荷重Cr(N)9400 基本静定格荷重Cor(N)5050 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34727795
2014-05-30
用途:
機械修理

非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする