深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34727804 品番 6005LLUNR
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)47 幅B(mm)12 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法D2(Φmm)52.7 寸法f(mm)1.12 基本動定格荷重Cr(N)10100 基本静定格荷重Cor(N)5850 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑9400 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34727795
2014-05-30
用途:
機械修理

非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする