※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR)
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
注文コード
34727865
品番
6011LLUNR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,145
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
内径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
18
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法D2(Φmm)
96.5
寸法f(mm)
2.46
基本動定格荷重Cr(N)
28300
基本静定格荷重Cor(N)
21200
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
4500
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方