※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34727874
品番
6012LLUNR
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
95
幅B(mm)
18
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法D2(Φmm)
101.6
寸法f(mm)
2.46
基本動定格荷重Cr(N)
29500
基本静定格荷重Cor(N)
23200
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
4100
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方