※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6201LLBNR 深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727883 6201LLBNR 深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727883 6201LLBNR 深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727883

深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)32 注文コード34727883 品番6201LLBNR
参考基準価格(税別)¥915 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は内径d・外径Dなど11種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)37 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法D2(Φmm)36.7 寸法f(mm)1.12 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)6100 基本静定格荷重Cor(N)2750 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34727926
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
34727917
2021-12-17
用途:
農機具修理
佐藤農園 様 (農・林・水産業)

大変コスパに優れる。
純正品の数分の一でたいへん助かっています。
要望ですが 同様の商品が数多く検索に出ますが 特徴や違いが素人にも解りやすい様に工夫願います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
いただいたご意見を参考に、今後も品質改善に努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
34727926
2020-01-02
用途:
Ja11ミッションOH

ジムニーやカプチーノのトランスミッションOH では、必ず交換する定番ベアリングです。組む前に、止め輪を外してから組んで下さいね(初めて組んだ時に苦労しました)安くて早いMonotaROさんに感謝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34727917
2018-12-04
用途:
車のミッションのOH
農・林・水産業

車のミッションのOHに買いました、いいです、くる回ります。

対象商品:
34727917
2018-06-29
用途:
JA22ジムニーミッションオーバーホール
サービス業

純正品より安価で手に入り、全く問題なし。ベアリングはNTNで統一してます。

対象商品:
34727926
2016-07-27
用途:
自動車のミッション修理

純正部品より安価ですが、国内メーカー品ですので比較的安心して使用できます。交換後も特に違和感を感じることはありません。また必要な際には購入させていただきます。

対象商品:
34727917
2015-08-23
用途:
SJ30ミッションオーバーホール

SJ30ミッションオーバーホールに使用しました。
メーカー純正部品とまったく同じなので問題なしです。
オーバーホールなどの大量購入にはモノタロウがありがたいです。
できれば、ジムニー専用コーナーなんかを作っていただけたら購入しやすいのでぜひお願いします。

対象商品:
34727926
2016-04-20
用途:
車の修理

安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする