曜日別特売
6204LLBNR 深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6204LLBNR 深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727917
6204LLBNR 深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727917
6204LLBNR 深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727917

深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)20外径D(Φmm)47注文コード34727917品番6204LLBNR
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)47幅B(mm)14材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法D2(Φmm)52.4寸法f(mm)1.12基本動定格荷重Cr(N)12800基本静定格荷重Cor(N)6650JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34727926
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 34727917
2021-12-17
用途: 農機具修理
佐藤農園農・林・水産業

大変コスパに優れる。
純正品の数分の一でたいへん助かっています。
要望ですが 同様の商品が数多く検索に出ますが 特徴や違いが素人にも解りやすい様に工夫願います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
いただいたご意見を参考に、今後も品質改善に努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 34727926
2020-01-02
用途: Ja11ミッションOH

ジムニーやカプチーノのトランスミッションOH では、必ず交換する定番ベアリングです。組む前に、止め輪を外してから組んで下さいね(初めて組んだ時に苦労しました)安くて早いMonotaROさんに感謝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34727917
2018-12-04
用途: 車のミッションのOH
農・林・水産業

車のミッションのOHに買いました、いいです、くる回ります。

対象商品 : 34727917
2018-06-29
用途: JA22ジムニーミッションオーバーホール
サービス業

純正品より安価で手に入り、全く問題なし。ベアリングはNTNで統一してます。

対象商品 : 34727926
2016-07-27
用途: 自動車のミッション修理

純正部品より安価ですが、国内メーカー品ですので比較的安心して使用できます。交換後も特に違和感を感じることはありません。また必要な際には購入させていただきます。

対象商品 : 34727917
2015-08-23
用途: SJ30ミッションオーバーホール

SJ30ミッションオーバーホールに使用しました。
メーカー純正部品とまったく同じなので問題なしです。
オーバーホールなどの大量購入にはモノタロウがありがたいです。
できれば、ジムニー専用コーナーなんかを作っていただけたら購入しやすいのでぜひお願いします。

対象商品 : 34727926
2016-04-20
用途: 車の修理

安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする