深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)52 注文コード34727926 品番6205LLBNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,515
この商品は内径d・外径Dなど11種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法D2(Φmm)57.9 寸法f(mm)1.12 基本動定格荷重Cr(N)14000 基本静定格荷重Cor(N)7850 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000 ベアリング番台6200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34727926 6205LLBNR 08981971 6205LLBNR/2AS 深溝玉軸受 6200番台 LLBNR/2AS NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6200番台 LLBNR/2AS NTN(エヌティーエヌ) 1個 669 税込736 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34727926
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
34727917
2021-12-17
用途:
農機具修理
佐藤農園 様 (農・林・水産業)

大変コスパに優れる。
純正品の数分の一でたいへん助かっています。
要望ですが 同様の商品が数多く検索に出ますが 特徴や違いが素人にも解りやすい様に工夫願います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
いただいたご意見を参考に、今後も品質改善に努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
34727926
2020-01-02
用途:
Ja11ミッションOH

ジムニーやカプチーノのトランスミッションOH では、必ず交換する定番ベアリングです。組む前に、止め輪を外してから組んで下さいね(初めて組んだ時に苦労しました)安くて早いMonotaROさんに感謝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34727917
2018-12-04
用途:
車のミッションのOH
農・林・水産業

車のミッションのOHに買いました、いいです、くる回ります。

対象商品:
34727917
2018-06-29
用途:
JA22ジムニーミッションオーバーホール
サービス業

純正品より安価で手に入り、全く問題なし。ベアリングはNTNで統一してます。

対象商品:
34727926
2016-07-27
用途:
自動車のミッション修理

純正部品より安価ですが、国内メーカー品ですので比較的安心して使用できます。交換後も特に違和感を感じることはありません。また必要な際には購入させていただきます。

対象商品:
34727917
2015-08-23
用途:
SJ30ミッションオーバーホール

SJ30ミッションオーバーホールに使用しました。
メーカー純正部品とまったく同じなので問題なしです。
オーバーホールなどの大量購入にはモノタロウがありがたいです。
できれば、ジムニー専用コーナーなんかを作っていただけたら購入しやすいのでぜひお願いします。

対象商品:
34727926
2016-04-20
用途:
車の修理

安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする