※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6301LLBNR 深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727996 6301LLBNR 深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727996 6301LLBNR 深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) NTN(エヌティーエヌ) 34727996

深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR)

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34727996 品番 6301LLBNR
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)37 幅B(mm)12 寸法f(mm)1.12 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法D2(Φmm)41.3 基本動定格荷重Cr(N)9700 基本静定格荷重Cor(N)4200 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑20000 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34728041
2019-07-05
用途:
Ja11ミッションOH

OH何回目か忘れましたが毎回これです。安心のNTN製でこの価格、何の迷いもありません。ジムニーやカプチーノも共通の注意点としまして、止め輪を外して組まないと大変な目に合います。

1人が参考にしています
対象商品:
34728041
2018-09-14
用途:
自動車のメンテナンス時
池上電業 様 (建設業・工事業)

自動車メーカー純正パーツの代わりに使用しました。遜色なく使用できます。費用を抑えることができました。

対象商品:
34728023
2015-08-23
用途:
SJ30ミッションオーバーホール

SJ30ミッションオーバーホールに使用しました。
メーカー純正部品とまったく同じなので問題なしです。
オーバーホールなどの大量購入にはモノタロウがありがたいです。
できれば、ジムニー専用コーナーなんかを作っていただけたら購入しやすいのでぜひお願いします。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする